曜日別特売
RMFW-0810 両首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 31251844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両首振ラチェットめがねレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁
二面幅(mm)8×10
全長(mm)151
内容量1丁注文コード31251844品番RMFW-0810
参考基準価格(税別)¥4,420販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。

形状ストレート(両頭首振り)二面幅(mm)8×10ラチェット機構あり全長(mm)151トラスコ品番405-7899質量(g)59首振りありRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75152481
2021-07-01
用途: 作業時

17-19を持っているのですが、必要に迫られて12-14を購入。安心のトネです。

対象商品 : 75152497
2020-02-04
用途: 天井内作業等
建設業・工事業

腰道具に1本入れておくと天井内作業効率が格段に上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする