G-40C L型クランプ TRUSCO 31252325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G-40C L型クランプ TRUSCO 31252325
G-40C L型クランプ TRUSCO 31252325

L型クランプ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
最大口開き(mm)400
アゴの深さ(mm)175
全長(mm)505
内容量1丁注文コード31252325品番G-40C
参考基準価格(税別)¥15,790販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

軸端が木柄付の標準タイプです。
木工加工や板金加工に最適です。
フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。

用途木工・家具・鈑金種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)400アゴの深さ(mm)175全長(mm)505材質(本体)中炭素鋼(S45C)質量(g)2570寸法A(mm)27寸法B(mm)13材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上トラスコ品番445-4570
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08391695
2021-06-16
用途: 木材の接着や治具の固定

締め口が動くので角度のついたものでもしっくり固定することができ便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 89605451
2017-12-03
用途: 金具などの仮固定
都築工芸

サイズは見てましたが、こんな小さいのがあったんだと届いて驚きです。
もちろん大きな締め付け力はありませんが、バイスプライヤー程度の
締め付けは出来るので溶接などの仮固定には重宝します。
スライドの遊びがもう若干少なければベストだったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする