TRUSCO
一般用コードリール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
電線長さ(m)
30
50
30
コンセント形状
二極
2P 15A 125V
二極
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31252535
品番
GS-30T
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
防塵シャッター付。
巻取りドラム全体が鉄製で、強靭構造のハイコストパフォーマンスモデル。
冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブル採用。
コンセント形状
二極
コンセント個数
4
電線仕様-芯数
2
定格電流(A)
5
電線長さ(m)
30
質量(kg)
6.6
トラスコ品番
228-9245
種別
単相100V
許容電流(A)
22(電線)
コンセント定格
2P・15A・125V
電線太さ(mm
2
)
2
限度電流(A)
15
特性
防塵