TRUSCO
万能ウエス(12枚入タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(12枚)
注文コード
31252700
品番
P-GJ-TU
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
純綿100%タオル地(2枚折縫製加工)。
洗濯して再利用も可能です。
美しい仕立てのバージンタオル地。
耐久性抜群の2枚折縫製だからあるゆる作業に最適!
用途
自動車工場、ガソリンスタンドなど、あらゆる現場でも便利に使用出来ます。
仕様
1枚/約34g、袋入り(0.4kgタイプ)
トラスコ品番
215-3581
寸法(mm)
290×200
材質/仕上
純綿100%(タオル地)
質量(kg)
0.4
入数
1袋(12枚入)
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地の種類
綿100%