曜日別特売
TACRL40W カスタムワゴン用 仕切り板 TRUSCO 31253174

カスタムワゴン用 仕切り板

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ホワイト
トラスコ品番329-2843
内容量1枚注文コード31253174品番TACRL40W
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
トラスコ品番329-2843適合機種カスタムワゴンTACシリーズホワイト質量(g)160寸法(幅W×高さH)(mm)432×40適合ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする