曜日別特売
TEXNC-M 発熱インナー手袋 TRUSCO 31253908

発熱インナー手袋

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)23
内容量1双注文コード31253908品番TEXNC-M
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

汗を吸って発熱する、ニュータイプ次世代防寒手袋。
東洋紡の吸湿発熱繊維エクスを使用。

用途精密作業に。検査、組立作業に。グレーサイズMトラスコ品番868-8784厚さ(mm)約1.1(15ゲージ編)質量(g)17全長(cm)23中指長(cm)8.3手のひらまわり(cm)17色(手首部)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-15
用途: 倉庫での鋼材管理
卸売・小売業

冬の早朝、極寒の中で現在、手袋を二重にして鋼材の積み降ろし作業をしています。それでも手指が非常に冷たくなってしまうので、使用している手袋の中に重ね着して少しでも冷たさを軽減出来ると期待一杯で購入しました。しかし期待が大きかったからか、期待したほど温かくなることは有りませんでした。

2026-01-08
用途: 防寒用
製造業

バイク乗車などでは価値を感じませんでしたが、手を動かす作業をしていると温かさを如実に感じます。

2026-01-08
用途: バイクとパラグライダー
自動車・二輪車・自転車関連業

発熱というほどではない。どちらかと言うとグラブの脱着をしやすく(滑りやすく)するために役に立っている。

2025-01-27
用途: 現場、作業時
サービス業

冬は指先がかじかむほど冷えて痛い位で何か良い物はないか探していました。
他の方の評価も参考にさせていただき試しに使ってみところ、軍手より全然良く重宝しています。この手袋の上にゴム手袋をして仕事しています。

対象商品 : 31253899
2023-12-28
用途: 東洋紡エクスのチカラ
その他業種

東洋紡のエクスは以前から知っていたので、これからの寒い時期の手袋の下履き用にと購入。生地は薄めなのでそのまま単品使用は耐久性が?ですが、手袋下履きにはこの薄さで充分な効果です。良いです。

対象商品 : 31253899
2023-12-13
用途: クルマ・バイクいじり
自動車・二輪車・自転車関連業

凄い!超暖かいですよ
コレつけて上に水通さない厚手のゴム手でもつけて作業したら手汗偉いことになります

1が参考にしています
対象商品 : 70490586
2021-01-04
用途: 防寒手袋のインナー利用
教育・研究機関

さらに防寒性能を高めるインナー手袋として最高です。しっかり発熱しますし、薄手なので手袋の内側に入れて使うのに全く問題ありません。

2が参考にしています
対象商品 : 70490586
2021-05-02
用途: バイクの運転に使用
建設業・工事業

手袋の中のインナー用に購入、可もなく不可もなし
もう少し安価なら助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする