曜日別特売
TKEH-300 ケレンハンマー#3/4 TRUSCO 31254495

TKEH-300 ケレンハンマー#3/4 TRUSCO 31254495
TKEH-300 ケレンハンマー#3/4 TRUSCO 31254495

ケレンハンマー#3/4

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード31254495品番TKEH-300
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。

用途溶接作業種類溶接用ハンマー全長(mm)301材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー呼称#3/4質量(g)438トラスコ品番232-7244主な用途溶接作業
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08385246
2015-11-18
用途: 工事用具として
建設業・工事業

管切りハンマーとして使用しています。

対象商品 : 08385246
2015-02-08
用途: 溶接後のスパッター取り
建設業・工事業

先端が平らで上下クロスしているので、隅肉の溶接部や平らな面のスパッターが取りやすいのとグッリプが太めで握りやすいので、とても使いやすい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする