曜日別特売
TPC-L-40 不織布使い捨て保護服 TRUSCO 31255220

TPC-L-40 不織布使い捨て保護服 TRUSCO 31255220
TPC-L-40 不織布使い捨て保護服 TRUSCO 31255220

不織布使い捨て保護服

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズL
内容量1箱(40着)注文コード31255220品番TPC-L-40
参考基準価格(税別)¥46,360販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。

用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。ホワイトサイズLトラスコ品番488-0200種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし質量(kg)8.6タイプ使い捨て用フード付つなぎ服引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)縦3.6×横2.9着丈(cm)165~180機能防汚、通気性軟化点(℃)86RoHS指令(10物質対応)対応適応胸囲(cm)85~100
注意
※火気の近くでの着用は避けてください。
※着火した場合は、燃焼しやすいため、火気使用時の着用は厳禁です。
※アイロン掛けは避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする