TRUSCO
不織布エプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10枚)
注文コード
31255378
品番
TP-MK
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
表面コートしているので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
柔らかく、強度があり、フィット性良い
ポリエチレンと違ってガサガサしない。
使い捨てエプロンです。
用途
日常的な水周り・油汚れ防止に。
工業用に。
材質/仕上
ポリプロピレン
ポリエチレン(ラミネート)
色
白
サイズ
フリー
トラスコ品番
286-8458
厚さ(mm)
0.02
質量(g)
270
着丈(cm)
90
裾幅(cm)
68
丈(mm)
900
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひも長(cm)
(腰)70、(首)65
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。