※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
パイプレンチ(強力型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
300
200
250
450
300
350
くわえられる管径(Φmm)
10~55
6~28
6~45
13~80
10~55
10~65
くわえられる呼び寸法
6~40A
6~20A
6~32A
6~65A
6~40A
6~50A
全7種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
31255405
品番
TPW-300
参考基準価格(税別)
¥5,310
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
強度・耐久性・作業性が高い、トライモ型の強力型パイプレンチです。
用途
ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
くわえられる呼び寸法
6~40A
くわえられる管径(Φmm)
10~55
全長(mm)
300
質量(kg)
1
トラスコ品番
352-5091
RoHS指令(10物質対応)
対応