曜日別特売
TS2-13S ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm TRUSCO 31256008

ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)13
内容量1個注文コード31256008品番TS2-13S
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です

対辺寸法(mm)13差込角(mm)6.35全長(mm)25質量(g)24トラスコ品番416-0894材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角6角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48919254
2024-04-24
用途: クルマのメンテナンス

安価ながら、何の問題もなく使用できました。満足しています。

対象商品 : 48919254
2021-02-23
用途: 自動車整備

差込角6.35で14mmの6角は少ない、安価で良かったです。

対象商品 : 48919184
2018-06-01
用途: 機構部品のメンテナンス
サービス業

他の方も記されていらっしゃいますが、サイズを大きく見易くしてくださるとありがたいです。

対象商品 : 48919193
2020-08-06
用途: バイクのラジエターホースバンドの増し締め用

今回6mmのものを購入しました。カワサキのバイクのラジエターホースのバンドの締め付けボルトの頭が、6mmのレンチか、プラスドライバーのどちらかで締められるようになっているのですが、プラスドライバーでなめてしまった場合に備えて購入しました。
先日、ラジエターホースを新品に交換した後、締め込み不足で出先でクーラントが漏れて来たので、念の為、車載工具の中に常備するつもりです。車載用なので、出来るだけ安いものを選んだのですが、質感はいいです。

対象商品 : 48919227
2017-07-22
用途: 購入した商品のメンテナンスや小物を作成するときの道具として使用
サービス業

今まで使用していたものは角がなまってきており使いにくくなっていたので使いやすくなりました。

対象商品 : 48919254
2017-01-06
用途: 自転車整備
木村内燃機株式会社製造業

細かいところですが、周囲のローレットが結構役に立ちます。

対象商品 : 48919184
2018-06-03
用途: スカブのメンテナンスで使用しました。
製造業

トラスコさんの商品だけあって、安心して使用できました。安価なのも良いですね。

対象商品 : 48919254
2017-03-05
用途: ナットの締め付け
株式会社吉成産業

最近はISOの規格でインチサイズがあまり販売されてないので、重宝しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする