TRUSCO
ソケットセット 6角・ホルダー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
差込角(mm)
9.5
6.35
9.5
トラスコ品番
837-1207
837-1206
837-1207
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
31256184
品番
TS3-S-6S
参考基準価格(税別)
¥4,110
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
高級感あふれるアルミ製ソケットホルダーが付属したソケットセットです。
クリップは360度回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。
差込角(mm)
9.5
ソケット内容(mm)
8、10、12、13、14、17
トラスコ品番
837-1207
セット内容
ソケットホルダ(アルミタイプ)、6
材質
内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、三価クロムメッキ
質量(g)
247
ソケット内容
TS3-08S、10S、12S、13S、14S、17S