曜日別特売
TSC-5M 不織布 使い捨てシューズカバー TRUSCO 31256446

TSC-5M 不織布 使い捨てシューズカバー TRUSCO 31256446
TSC-5M 不織布 使い捨てシューズカバー TRUSCO 31256446

不織布 使い捨てシューズカバー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5足)
内容量1袋(5足)注文コード31256446品番TSC-5M
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

非常に軽くて動きやすい。
表面コートしていますので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。

用途
工場、事務所の床汚れ防止。
工場、事務所の床汚れ防止
適合サイズ(cm)M:22.0~25.5材質ポリプロピレン100%、ポリエチレン表面コート長さ(cm)18.5仕様底部:スベリ止めトラスコ品番262-1576区分使い捨て質量(g)125タイプショート滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08406447
2023-08-15
用途: 防災訓練の時に使用する。
大津シーハイツ自治会その他業種

防災訓練時に体育館にて靴を履き替えをしなくてはならないのでシューズカバーは最適です・

対象商品 : 08406447
2023-04-06
用途: 室内で作業する時
電気・ガス・熱供給・水道業

以前使用していた物がすぐ破れてしまって困っていた時に試しで購入しました。
値段は少し高いですが、生地がしっかりしていて大満足です。

対象商品 : 08406447
2019-04-25
用途: 地下ピット内作業時
テクオス株式会社

耐久性が高く底が破れななければ何回も使用できます。値段の割にはしっかりした作りです。
水を弾くので多少水をかぶるような場合でもOKです。又使用したいです。

対象商品 : 08406447
2015-09-19
用途: 客先改修工事に使用

結構強くて、2~3日間の使用でも破けても無く以前の帆布製では考えられないような満足な使用感とコストでびっくりしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする