※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
作業用踏台用手すり部材
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
適合機種
TSF(C)-266、369、4612
TSF(C)-266、369、4612
TSF-51015
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
31256875
品番
TSF-P4B11H
参考基準価格(税別)
¥31,850
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
アルミ製作業用踏台の専用の手すり部材です。
用途
作業用踏台からの落下防止・安全対策に。
材質
アルミ
適合機種
TSF(C)-266、369、4612
タイプ
天場背面手すり
適合高さ(mm)
1100用
トラスコ品番
487-9686
質量(kg)
2
注意
※踏み台は別売です。
階段手すりを設置する場合には天場手すりも必要です。