曜日別特売
TSW2-14S ソケットレンチセット  (差込角6.35mm) TRUSCO 31257478

ソケットレンチセット (差込角6.35mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セットハンドル内容ラチェットハンドル(TRH2-B)注文コード31257478品番TSW2-14S
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。
材質はクロムバナジウム鋼です。

差込角(mm)6.35トラスコ品番301-9756質量(g)425ソケット内容(6角)4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14ハンドル内容ラチェットハンドル(TRH2-B)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする