曜日別特売
MI-270-Y 蛍光水糸 マルミエ TRUSCO 31257785

MI-270-Y 蛍光水糸 マルミエ TRUSCO 31257785
MI-270-Y 蛍光水糸 マルミエ TRUSCO 31257785
MI-270-Y 蛍光水糸 マルミエ TRUSCO 31257785

蛍光水糸 マルミエ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
線径(Φmm)0.8(太)
イエロー
長さ(m)270
内容量1巻注文コード31257785品番MI-270-Y
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

糸が食い込みにくいスパイラル巻リール。
鮮やかな蛍光染色糸。
指にフィット、クルクルよく回るリール。
残量が分かりやすいスケルトンタイプ。
糸がほどけない糸止め付。

用途基礎工事、土木、建築、タイル、一般測量用。長さ(m)270線径(Φmm)0.8(太)イエロートラスコ品番215-4170材質/仕上ナイロン質量(g)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする