※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
ロック式プリセット形トルクレンチN2000KQLK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
31258415
品番
N200KQLK
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
調整リングロック専用工具
トラスコ品番
808-6643
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)
491
差込角(mm)
12.7
精度
トルク:±3%
トルク調整範囲(N・m)
40~200
最小目盛(N・m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
負荷方向
右方向
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。