TM21 ポリ袋業務用20L ジャパックス 31260339

ポリ袋業務用20L

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(10枚)注文コード31260339品番TM21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
容量(L)20厚さ(mm)0.025トラスコ品番389-1100材質メタロセン配合低密度ポリエチレン縦(mm)600横(mm)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする