ジャパックス
70Lゴミ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1冊(10枚)
注文コード
31260445
品番
S-72
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
容量(L)
70
色
黒
厚さ(mm)
0.025
トラスコ品番
389-1110
材質
高密度ポリエチレン
縦(mm)
900
横(mm)
800