ジャパックス
ゴミ袋 大容量
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1冊(10枚)
注文コード
31260470
品番
S120
参考基準価格(税別)
¥742
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
容量(L)
120
色
半透明
厚さ(mm)
0.03
トラスコ品番
389-1136
材質
高密度ポリエチレン
寸法(横×縦)(mm)
1000×1200