V114-5GU パイロット弁アッセンブリ SMC 31260485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット弁アッセンブリ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24リード線取出方法グロメット(リード線長さ300mm)注文コード31260485品番V114-5GU
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
ポート数3リード線取出方法グロメット(リード線長さ300mm)タイプ標準定格電圧(V)DC24ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする