ジャパックス
ポリ袋業務用45L
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
青
青
黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
31260506
品番
S-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
容量(L)
45
色
青
厚さ(mm)
0.015
トラスコ品番
389-1081
材質
高密度ポリエチレン
寸法(横×縦)(mm)
650×800