曜日別特売
320SA-N75 ステンレス 320SA・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター 31260777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

320SA-N75 ステンレス 320SA・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター 31260777
320SA-N75 ステンレス 320SA・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター 31260777

ステンレス 320SA・自在車(ナイロン一体車輪)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径D(Φmm)75
取付高H(mm)97
許容荷重(daN)80
内容量1個注文コード31260777品番320SA-N75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。

許容荷重(daN)80材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入トラスコ品番814-2085形状自在車車輪幅(mm)25取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.429G-N75旋回半径(mm)67ストッパーなし取付高H(mm)97軸長L(mm)40偏芯E(mm)28ねじ寸法TM16×2.0車輪径D(Φmm)75キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする