ハンマーキャスター
ねじ込み式キャスターSAシリーズ 自在 SP付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
31260829
品番
413SA-R125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
重量ワゴン車等のキャスターに最適です。
ウレタン車輪タイプも別途でご用意できます。
車輪径(Φmm)
125
ねじ径
M20×2.5
軸長(mm)
40
取付高(mm)
173
仕様
ねじ込み式、自在式(ストッパー付)、太ねじタイプ
トラスコ品番
232-7732
質量(kg)
1.75
車輪幅(mm)
38
車輪
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪