420SA-UB50 420SA・自在車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター 31260908

420SA・自在車(ウレタン(B入)車)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)50
取付高(mm)74
ねじ径M16×2.0
許容荷重(daN)60
内容量1個注文コード31260908品番420SA-UB50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。

車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)60ねじ径M16×2.0軸長(mm)40取付高(mm)74材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入仕様旋回式トラスコ品番854-9709形状自在車型式420SA自在車質量(g)274車輪幅(mm)25金具仕上三価クロム化成処理六角対辺(mm)23車輪No.439S-UB50旋回半径(mm)52ストッパーなし偏芯E(mm)26キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07695256
2017-05-31
用途: パン用ラックのこま
井口商店

非常に良いですが今は試作用に購入してます。採用が決まると大量に購入してます。

対象商品 : 07695231
2015-07-13
用途: 自販機の足に使用

とてもよい!コストがもう少しさがったらいうことなしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする