ハンマーキャスター
クッションキャスターM12X1.75線径2.9
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
319-5660
814-0469
319-5660
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31261048
品番
940BEA-UZ100-M12-29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
24
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
20
取付高(mm)
148~140
トラスコ品番
319-5660
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪No.
429E-BLB100
旋回半径(mm)
82~85
車輪
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー
なし
軸長L(mm)
20
円錐バネ線径(Φmm)
2.9
偏芯E1~E2(mm)
30~33
特性
衝撃吸収
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ
単輪