曜日別特売
940ER-UZ100-32 クッションキャスター線径3.2 ハンマーキャスター 31261066

 

940ER-UZ100-32 クッションキャスター線径3.2 ハンマーキャスター 31261066
940ER-UZ100-32 クッションキャスター線径3.2 ハンマーキャスター 31261066
940ER-UZ100-32 クッションキャスター線径3.2 ハンマーキャスター 31261066
940ER-UZ100-32 クッションキャスター線径3.2 ハンマーキャスター 31261066

クッションキャスター線径3.2

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個取付座(mm)100×65注文コード31261066品番940ER-UZ100-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)30取付座(mm)100×65取付ピッチ(mm)82×40取付高(mm)143~135トラスコ品番319-5872車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×65車輪No.429E-BLB100車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし円錐バネ線径(Φmm)3.2取付高H1~H2(mm)143~135偏芯E1~E2(mm)30~33車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8特性衝撃吸収キャスタータイププレート式固定式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする