334R050150 マジックリング付Tハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ) 31261170

マジックリング付Tハンドル六角レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード31261170品番334R050150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

奥まった場所に六角ねじを挿入したり、六角ねじを取り出すのに威力を発揮します。
ブレードはクロームバナジウム鋼製。
焼き入れ、ニッケルメッキ仕上げ。
レンチ先端で六角ねじを保持するマジックリング付Tハンドル六角レンチ。

先端形状六角対辺(mm)5トラスコ品番492-2361全長(mm)182ハンドル高さ(mm)32ハンドル長さ(mm)100レンチ長(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする