※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wiha(ビーハ/ノガ)
ビーハTハンドル六角レンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
5
8.0
7.0
6.0
3.0
2.5
2.0
12.0
10.0
4
5
6
全長(mm)
132
382
182
132
232
226
176
126
238
138
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31261197
品番
334050100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
T型
ブレード長さ(mm)
100
対辺寸法(mm)
5
軸長(mm)
100
全長(mm)
132
全幅(mm)
100
ハンドル幅(mm)
100
トラスコ品番
481-3774
質量(g)
67