曜日別特売
SCV2-80W シリコンチューブ溝型ドラム巻き5.9×8.8×80m 光 31261450

SCV2-80W シリコンチューブ溝型ドラム巻き5.9×8.8×80m 光 31261450
SCV2-80W シリコンチューブ溝型ドラム巻き5.9×8.8×80m 光 31261450
SCV2-80W シリコンチューブ溝型ドラム巻き5.9×8.8×80m 光 31261450

シリコンチューブ溝型ドラム巻き5.9×8.8×80m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻注文コード31261450品番SCV2-80W
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
トラスコ品番473-9841材質シリコン幅(mm)5.9厚さ(mm)8.8半透明長さ(m)80適合板厚(mm)2取付け方法差し込みタイプRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする