TH508TR93SVOTBKRLR23BX フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 SRリトラ付 ツヨロン(藤井電工) 31261660

フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 SRリトラ付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷16日以内出荷とは
サイズL
内容量1本注文コード31261660品番TH508TR93SVOTBKRLR23BX
参考基準価格(税別)¥45,720販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。
腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。
骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、
ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。

トラスコ品番163-1874サイズL質量(g)約2015タイプレヴォハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付ランヤード(長さ)(mm)1600肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする