ツヨロン(藤井電工)
胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(スタンダードタイプ・ワンタッチバックル)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
31261696
品番
TB-TRN-OT599-BL4-M-BP
参考基準価格(税別)
¥20,995
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
スチール製のフックとバックルを採用。
トラスコ品番
163-5078
サイズ
M
質量(g)
約1355
タイプ
ワンタッチバックル
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(mm)
1200
方式
織ロープ
ベルト色
青
フック
FS-99、ショックアブソーバ
ランヤード(長さ)(mm)
1400
ランヤード(幅)(mm)
15