ベッセル
下穴ドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ドリル径(Φmm)
2.8
2.8
3.6
先端径(mm)
2.8
2.8
3.6
刃径(mm)
2.8
2.8
3.6
全長(mm)
65
65
80
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31262186
品番
AHD-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
穴あけ負荷が少ない逆テーパーの螺旋形状です。無電解ニッケルメッキ処理でサビに強く、滑りが良く木くずつまりを防止します。穴あけの送り量をコントロールしやすい刃先設計です。
用途
ホビー、家具組立、建具やカーテンレール取付け、木工作業に。
トラスコ品番
244-2114
全長(mm)
65
材質/仕上
炭素鋼
質量(g)
8
呼び径(mm)
木ねじ:3
溝長(mm)
30
ドリル径(Φmm)
2.8
先端径(mm)
2.8
アズワン品番
65-1968-94
シャンク径(mm)
6.35
刃径(mm)
2.8