LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
フランジシール剤 5920 (耐熱用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
31262545
品番
5920-300
参考基準価格(税別)
¥19,360
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。
耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。
用途
フランジシール、もれに。
エンジン周りのガスケットシール。
トラスコ品番
377-7626
形状
ペースト(チキソ)
色
銅
使用温度範囲(℃)
-55~316
主成分
シリコーン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.15mL
硬度(ショア A)
23~38
危険物の性状
非水溶性