※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BOSCH(ボッシュ)
PFZ500E 専用刃
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
31262658
品番
M722EF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
長寿命バイメタルブレードです。
用途
軟鉄非鉄金属の切断。
切断能力(mm)
軟鋼・非鉄金属 1.5~10
/銅管 ~Φ150
全長(mm)
235
刃厚(mm)
0.9
1インチ当たり山数
18
トラスコ品番
733-0235
適合本体
PFZ500E
材質
バイメタル
質量(g)
50
有効長(mm)
183
切断対象
軟鉄非鉄金属
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31262658
M722EF
31262640
M1122EF
PFZ500E 専用刃
BOSCH(ボッシュ)
1個
¥
1,198
税込
¥1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)