曜日別特売
V115-6DZ パイロット弁アッセンブリ(DIN形ターミナルタイプ) SMC 31262673

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット弁アッセンブリ(DIN形ターミナルタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC12リード線取出方法DIN形ターミナル(Dタイプ)(コネクタ付)注文コード31262673品番V115-6DZ
参考基準価格(税別)¥4,620販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
ポート数3リード線取出方法DIN形ターミナル(Dタイプ)(コネクタ付)タイプ標準定格電圧(V)DC12ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする