SQ2 クロッキーブック マルマン 31263227

SQ2 クロッキーブック マルマン 31263227
SQ2 クロッキーブック マルマン 31263227

クロッキーブック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1冊注文コード31263227品番SQ2
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
トラスコ品番405-7829厚さ(mm)9クラフトタイプクロッキーブック規格SQサイズ型番SQ2縦(mm)182横(mm)165中紙80枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする