明光商会
パウチフィルム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
A4判
A4判
A3判
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
31263534
品番
MP10-220307
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
A4判
サイズ
A4判
トラスコ品番
431-4921
厚さ(mm)
0.1
寸法(mm)
220×307
厚さ(μm)
100