NO.337W JIS NSLP 1.7 一眼型遮光めがね No.337W 山本光学 31263814

一眼型遮光めがね No.337W

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
遮光度#1.7
内容量1個注文コード31263814品番NO.337W JIS NSLP 1.7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様ツル調整不可、メガネ併用可トラスコ品番137-8166材質レンズ:ポリカーボネート(PC)レンズ色グリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(面体)157×64×150遮光度#1.7紫外線カット0.999フレーム(mm)W157×H64×D150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする