※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
荷造り紐 PPテープ玉
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さ(m)
400
200
400
色
グリーン
イエロー
ブルー
レッド
ホワイト
グリーン
質量(g)
320
160
320
材質
ポリプロピレン
ポリプロピレン(PP)
ポリプロピレン
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
31263900
品番
M-163
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
柔軟性があり、結びやすいテープタイプです。
用途
一般荷造り、結束等
長さ(m)
400
材質
ポリプロピレン
色
グリーン
質量(g)
320
トラスコ品番
113-3892
幅(mm)
50
タイプ
玉巻タイプ