D-34S-C スーパークラブ デュオ 中皿なし リングスター 31264609

 

D-34S-C スーパークラブ デュオ 中皿なし リングスター 31264609
D-34S-C スーパークラブ デュオ 中皿なし リングスター 31264609

スーパークラブ デュオ 中皿なし

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31264609品番D-34S-C
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

収納性バツグン!フリータイプ

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)211×342×161内寸(幅×奥行×高さ)(mm)163×305×137トラスコ品番487-2576材質コーポリマークリア外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)342×211×161内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×163×137
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09208227
2017-10-26
用途: DIYツールの整理・保管
その他業種

家の下駄箱に保管するサイズにぴったりでした。
複数購入して洋裁、水道修理道具等きちんと分類して保管出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする