曜日別特売
ST-77-B T型ジョイント 因幡電工 31265650

 

ST-77-B T型ジョイント 因幡電工 31265650
ST-77-B T型ジョイント 因幡電工 31265650

T型ジョイント

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個ブラウン寸法A(mm)85注文コード31265650品番ST-77-B
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
種類T型ジョイント付属品アダプター/ST-77-66(SD-66用)×2トラスコ品番761-5621材質高耐候性特殊樹脂ブラウン寸法A(mm)85寸法D(mm)165寸法E(mm)31寸法B(mm)68寸法C(mm)124

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01250122
2022-06-20
用途: エアコン配管工事、電気配線工事
カケオカ ヨンデンGその他業種

画像には、アダプター4個掲載しているが、2個しか納入されなかった。

対象商品 : 01250025
2016-11-21
用途: 部品破損に付き交換
サービス業

配管は室外機につなげたままでの交換だったのでジョイントの真ん中部分しか交換できなかった。交換用に設計されているわけではないので仕方のないことですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする