リコイルジャパン
抜取工具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
206-9307
206-9307
206-9308
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31266745
品番
50002
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
最終コイルの端から90°の位置に工具をあて、押さえながら左方向へ回すとインサートが抜けてきます。
用途
インサートの抜き取り専用工具。
トラスコ品番
206-9307
質量(g)
57
呼び寸法
M2~M10
先端
フラット
ハンドル径(Φmm)
8
ボルトねじ寸法
M2~M10
セット数
1本
ねじ径×ピッチ(mm)
M2~M10