ALLEX
アレックス スリム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃長(mm)
35
48
35
全長(mm)
100
120
100
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
31267025
品番
11161B
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
トラスコ品番
125-8845
材質
刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)
100
色
ブラック
サイズ
100
刃長(mm)
35
刃厚(mm)
1.5
繰り返し・詰め替え
対応