曜日別特売
4811-J2 穴用スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス) 31267497

4811-J2 穴用スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス) 31267497
4811-J2 穴用スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス) 31267497

穴用スナップリングプライヤー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁サイズ(mm)180トラスコ品番446-8295注文コード31267497品番4811-J2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。
同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。
先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。

サイズ(mm)180先端径(mm)1.8取付穴径(Φmm)19-60トラスコ品番446-8295質量(g)180
注意
※作業の際には必ず安全ゴーグルを着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19073818
2024-02-26
用途: 組立作業
サービス業

締め代を調整出来るので、スナップリングを傷めないので良かった。

対象商品 : 19073818
2021-03-10
用途: 機械の整備
有限会社サンマシンサービス建設業・工事業

カッチリくわえてあ んしん
耐久は抜群です。よって何年も購入し直す必要は無い

対象商品 : 32605851
2018-04-10
用途: 機械のメンテナンス
イワタ商会サービス業

力が入れにくい、もう少し軽く出来ると作業がしやすい感じでした

対象商品 : 32605842
2017-01-24
用途: バイクのホイールベアリング交換作業

今まで使っていたものでは滑ってうまくつかむことができませんでしたが、この商品は一発で掴めてすぐに取り外すことが出来ました。

対象商品 : 32605851
2016-06-10
用途: 機会のメンテナンス時

信頼のおけるドイツ製なので安心して使用できる。

対象商品 : 32605833
2015-03-26
用途: スナップリングの取り付け

リングがねじれず、使いやすい。ロングタイプも作って欲しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする