曜日別特売
6056069 ルビフレックス XG 27B UVEX(ウベックス) 31268100

ルビフレックス XG 27B

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズL
全長(cm)25
内容量1双注文コード31268100品番6056069
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

多様な現場で耐久性を発揮する多層構造になっております。
傑出したドライ、ウェットグリップ力と人間工学に基づく快適なフィット感があります。
多くの化学物質に対し優れた耐性を発揮します。
非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。

用途化学業界。自動車業界。研究室での作業。ブルー/ブラックサイズL全長(cm)25耐溶剤性石油系溶剤トラスコ品番819-9399厚さ(mm)0.4材質/仕上手袋:両面編みコットン、コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)+XGグリップ・コーティング質量(g)70規格EN374 EN388(CE 3121)入数(双)1中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)22.9溶剤不使用耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2各種認証EN374認証品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする