曜日別特売
J02300001200 丸型浅バット IKD 31268258

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸型浅バット

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
板厚(mm)0.6
トラスコ品番404-2280
内容量1枚注文コード31268258品番J02300001200
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

未使用時に重ね置き出来ます。ステンレス製のため、高い衛生性を持ち耐久性・耐食性・耐火性に優れ洗浄しやすい。ステンレス製品は100%リサイクル出来ますので環境にも優しいです。

用途
各種容器・筐体等のフタや目皿に最適。食材やパーツの仕分け・保管に便利です。搬送ライン(コンベアー等)上の移動用トレーに。オイルジョッキ・オイラー等の受け皿に。電子はかり等の風袋用のせ皿に。店舗用ディスプレイや保冷・保温ストック用として使用していただけます。
呼称14インチ外径×高さH(Φmm×mm)360×13内径×深さ(mm)339×12.4質量(g)530トラスコ品番404-2280材質ステンレス(SUS430)板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプバット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49048142
2017-11-19
用途: 食器の運搬等
サービス業

ステンレスなので,いつまでもきれいで清潔です。
お値打ちですね!

対象商品 : 49048081
2016-08-27
用途: ボールの蓋

思ったよりしっかりしていて蓋にするにはもったいない感じでした。

対象商品 : 49048124
2015-09-11
用途: 食品機械のフタ

寸法が合えば一から製作するのと比べ市販品なので低価格で良い
ただ必要とする寸法のものを検索するのに非常に時間がかかるので
検索時外径、高さの上限、下限範囲を入力してメーカー問わず検索出来るようにしてほしい

2が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする