ミズケイ
誘導灯 見えるんですノーマル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
緑
青
緑
黄
全長(mm)
630(LED部:400)
630(LED部:400)
581(LED部:400)
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31269500
品番
2001002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
色
緑
全長(mm)
630(LED部:400)
トラスコ品番
351-7444
質量(g)
274(電池なし)
全幅(mm)
83
電源
単2乾電池×3本(別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
12(6×2列)