ミズケイ
誘導灯 見えるんですノーマル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
白
青
緑
黄
全長(mm)
630(LED部:400)
630(LED部:400)
581(LED部:400)
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31269509
品番
2001003
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
色
白
全長(mm)
630(LED部:400)
トラスコ品番
351-7416
質量(g)
274(電池なし)
全幅(mm)
83
電源
単2乾電池×3本(別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
12(6×2列)