ラバーメイド
スリムジム SUSステップオンコンテナ フロントステップ 30L
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
31269640
品番
1901985
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
836-2786
色
黒
種類
角型
容量(L)
30.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
427×326×555
フタの種類
ペダル式
繰り返し・詰め替え
対応